Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7412-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668609
  • Fabricant:4012801284295
Image 1
Ajouter à la liste

702,85 €/ Unitéhors TVA

850,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
3.95 rpm
Vitesse limite
7.8 rpm
Poids
3.27 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

957,29 €/ Unitéhors TVA

1 158,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026