Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7411 BGM

  • ERIKS:23759888
  • Fabricant:7316570031287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

927,77 €/ Unitéhors TVA

1 122,60 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
2.569 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

525,66 €/ Unitéhors TVA

636,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026