525,66 €/ Unitéhors TVA
636,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 110 kN |
Charge statique | 82 kN |
Vitesse de référence | 4.15 rpm |
Vitesse limite | 8.4 rpm |
Poids | 2.69 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
927,77 €/ Unitéhors TVA
1 122,60 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026