469,95 €/ Unitéhors TVA
568,64 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 95.6 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Poids | 2.123 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
476,72 €/ Unitéhors TVA
576,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026