476,72 €/ Unitéhors TVA
576,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 96 kN |
Charge statique | 69 kN |
Poids | 2.215 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
469,95 €/ Unitéhors TVA
568,64 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026