343,07 €/ Unitéhors TVA
415,11 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 85.2 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 1.729 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
435,20 €/ Unitéhors TVA
526,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026