Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7409-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668605
  • Fabricant:4012801284202
Image 1
Ajouter à la liste

435,20 €/ Unitéhors TVA

526,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
61 kN
Vitesse de référence
4.65 rpm
Vitesse limite
10 rpm
Poids
1.785 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

343,07 €/ Unitéhors TVA

415,11 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026