Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7405 BCBM

  • ERIKS:23759880
  • Fabricant:7316576651182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

203,42 €/ Unitéhors TVA

246,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
39.7 kN
Charge statique
23.6 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.587 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

241,70 €/ Unitéhors TVA

292,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026