Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7405-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624875
  • Fabricant:4012801327749
Image 1
Ajouter à la liste

241,70 €/ Unitéhors TVA

292,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
43.5 kN
Charge statique
26 kN
Poids
0.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

203,42 €/ Unitéhors TVA

246,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026