2 033,84 €/ Unitéhors TVA
2 460,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 276 kN |
Charge statique | 305 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 17.05 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 933,57 €/ Unitéhors TVA
2 339,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026