Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7326-B-XL-MP

  • ERIKS:12624867
  • Fabricant:4012801284103
Image 1
Ajouter à la liste

1 933,57 €/ Unitéhors TVA

2 339,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
325 kN
Poids
17.5 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 033,84 €/ Unitéhors TVA

2 460,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026