896,27 €/ Unitéhors TVA
1 084,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 6.407 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
922,31 €/ Unitéhors TVA
1 116,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026