Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7319-B-XL-MP

  • ERIKS:12624860
  • Fabricant:4012801283892
Image 1
Ajouter à la liste

922,31 €/ Unitéhors TVA

1 116,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
189 kN
Charge statique
167 kN
Poids
6.589 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

896,27 €/ Unitéhors TVA

1 084,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026