661,87 €/ Unitéhors TVA
800,86 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 156 kN |
Charge statique | 132 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 4.738 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
654,65 €/ Unitéhors TVA
792,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026