Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7317-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833223
  • Fabricant:4012801207812
Image 1
Ajouter à la liste

654,65 €/ Unitéhors TVA

792,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
138 kN
Vitesse de référence
4.1 rpm
Vitesse limite
6.4 rpm
Poids
4.9 kg
Avec joint d'étenchéité
Non