Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7313 BEGAM

  • ERIKS:24002984
  • Fabricant:7316577150776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

282,96 €/ Unitéhors TVA

342,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
2.31 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

363,29 €/ Unitéhors TVA

439,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026