363,29 €/ Unitéhors TVA
439,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 110 kN |
Charge statique | 82 kN |
Poids | 2.34 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
282,96 €/ Unitéhors TVA
342,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026