Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7310 BECAM

  • ERIKS:12121279
  • Fabricant:7316577150615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,21 €/ Unitéhors TVA

159,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
1.158 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

190,55 €/ Unitéhors TVA

230,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026