Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7310-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560847
  • Fabricant:4054369413571
Image 1
Ajouter à la liste

190,55 €/ Unitéhors TVA

230,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
50 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

132,21 €/ Unitéhors TVA

159,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026