Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7307 BECBY

  • ERIKS:23759785
  • Fabricant:7316576650536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,51 €/ Unitéhors TVA

120,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.468 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

115,07 €/ Unitéhors TVA

139,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026