115,07 €/ Unitéhors TVA
139,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 27.5 kN |
Vitesse de référence | 7.9 rpm |
Vitesse limite | 15.5 rpm |
Poids | 0.475 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
99,51 €/ Unitéhors TVA
120,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026