131,24 €/ Unitéhors TVA
158,80 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 41.5 kN |
Charge statique | 26.5 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.485 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
115,07 €/ Unitéhors TVA
139,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026