82,25 €/ Unitéhors TVA
99,52 €TVA incluse
362 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 19 kN |
Charge statique | 10 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.15 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
73,04 €/ Unitéhors TVA
88,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026