Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7304-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624800
  • Fabricant:4026677181442
Image 1
Ajouter à la liste

73,04 €/ Unitéhors TVA

88,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
10 kN
Poids
0.165 kg
Avec joint d'étenchéité
Non