679,27 €/ Unitéhors TVA
821,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 166 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 5.262 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
673,94 €/ Unitéhors TVA
815,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026