Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7318-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:13250824
  • Fabricant:4026677515339
Image 1
Ajouter à la liste

673,94 €/ Unitéhors TVA

815,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
155 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

679,27 €/ Unitéhors TVA

821,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026