514,79 €/ Unitéhors TVA
622,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 3.835 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
457,44 €/ Unitéhors TVA
553,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026