457,44 €/ Unitéhors TVA
553,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 155 kN |
Charge statique | 124 kN |
Vitesse de référence | 4.25 rpm |
Vitesse limite | 5.2 rpm |
Poids | 3.9 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
514,79 €/ Unitéhors TVA
622,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026