Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7314 BEGAJ

  • ERIKS:23759830
  • Fabricant:7316570459548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,87 €/ Unitéhors TVA

353,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
90 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Poids
2.666 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

355,13 €/ Unitéhors TVA

429,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026