Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7314-B-XL-JP-UO

  • ERIKS:12624841
  • Fabricant:4026677282224
Image 1
Ajouter à la liste

355,13 €/ Unitéhors TVA

429,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
93 kN
Poids
2.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

291,87 €/ Unitéhors TVA

353,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026