Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Acier 7312 BECBJ

  • ERIKS:23759814
  • Fabricant:7316570329247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

235,96 €/ Unitéhors TVA

285,51 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
104 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.8 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

223,16 €/ Unitéhors TVA

270,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026