223,16 €/ Unitéhors TVA
270,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 96 kN |
Charge statique | 69 kN |
Vitesse de référence | 5.3 rpm |
Vitesse limite | 7 rpm |
Poids | 1.8 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
235,96 €/ Unitéhors TVA
285,51 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026