124,16 €/ Unitéhors TVA
150,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 27500 N |
Charge statique | 57000 N |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Limite de fatigue | 7100 N |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |
72,15 €/ Unitéhors TVA
87,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026