72,15 €/ Unitéhors TVA
87,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 31 N |
Charge statique | 53 N |
Limite de fatigue | 9.4 N |
Vitesse limite | 10.2 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |
124,16 €/ Unitéhors TVA
150,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026