Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA 20/42

  • ERIKS:23768939
  • Fabricant:7316570528275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs ont une bague extérieure à surface extérieure sphérique convexe. Une contreplaque en plastique de surface intérieure sphérique concave et enfichée dans un manchon embouti en tôle d'acier est placée sur la bague extérieure pour permettre au roulement de s'aligner. Les roulements à aiguilles auto-aligneurs sont donc insensibles aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.
Ajouter à la liste

85,48 €/ Unitéhors TVA

103,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PNA
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Charge dynamique
19000 N
Charge statique
32500 N
Vitesse de référence
16000 rpm
Limite de fatigue
4000 N
Vitesse limite
18000 rpm
Modèle
avec bague intérieure
Alternatives

48,10 €/ Unitéhors TVA

58,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026