48,10 €/ Unitéhors TVA
58,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 21.3 N |
Charge statique | 30.5 N |
Limite de fatigue | 5.4 N |
Vitesse limite | 17.8 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |
85,48 €/ Unitéhors TVA
103,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026