74,08 €/ Unitéhors TVA
89,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PNA |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 16 mm |
Charge dynamique | 13200 N |
Charge statique | 19300 N |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Limite de fatigue | 2280 N |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Modèle | avec bague intérieure |
41,58 €/ Unitéhors TVA
50,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026