Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA17/35-XL

  • ERIKS:11671486
  • Fabricant:4012802735901
Image 1
Ajouter à la liste

41,58 €/ Unitéhors TVA

50,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PNA
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Charge dynamique
14.6 N
Charge statique
17.5 N
Limite de fatigue
3.3 N
Vitesse limite
21.1 rpm
Modèle
avec bague intérieure
Alternatives

74,08 €/ Unitéhors TVA

89,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026