Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA 15/32

  • ERIKS:24004103
  • Fabricant:7316570233049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs ont une bague extérieure à surface extérieure sphérique convexe. Une contreplaque en plastique de surface intérieure sphérique concave et enfichée dans un manchon embouti en tôle d'acier est placée sur la bague extérieure pour permettre au roulement de s'aligner. Les roulements à aiguilles auto-aligneurs sont donc insensibles aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.
Ajouter à la liste

67,48 €/ Unitéhors TVA

81,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PNA
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
17600 N
Vitesse de référence
22000 rpm
Limite de fatigue
2120 N
Vitesse limite
24000 rpm
Modèle
avec bague intérieure
Alternatives

37,89 €/ Unitéhors TVA

45,85 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026