Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à auto-alignement avec bague intérieure PNA15/32-XL

  • ERIKS:11671485
  • Fabricant:4047643203418
Image 1
Ajouter à la liste

37,89 €/ Unitéhors TVA

45,85 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PNA
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
16 mm
Charge dynamique
14.1 N
Charge statique
16.2 N
Limite de fatigue
3.05 N
Vitesse limite
22.1 rpm
Modèle
avec bague intérieure
Alternatives

67,48 €/ Unitéhors TVA

81,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026