Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4924

  • ERIKS:24004320
  • Fabricant:7316577115812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

486,95 €/ Unitéhors TVA

589,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
135 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
45 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

271,40 €/ Unitéhors TVA

328,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026