271,40 €/ Unitéhors TVA
328,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 135 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 45 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 205000 N |
Charge statique | 390000 N |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2040 rpm |
Vitesse de référence | 2250 rpm |