Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4916

  • ERIKS:23769412
  • Fabricant:7316577115751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

197,06 €/ Unitéhors TVA

238,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

110,46 €/ Unitéhors TVA

133,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026