Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4916-XL

  • ERIKS:11671535
  • Fabricant:4012802193237
Image 1
Ajouter à la liste

110,46 €/ Unitéhors TVA

133,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
101000 N
Charge statique
174000 N
Vitesse limite
5100 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3050 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm
Alternatives

197,06 €/ Unitéhors TVA

238,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026