Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4914

  • ERIKS:23769411
  • Fabricant:7316577015167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

162,82 €/ Unitéhors TVA

197,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

91,27 €/ Unitéhors TVA

110,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026