91,27 €/ Unitéhors TVA
110,44 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 95000 N |
Charge statique | 156000 N |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3400 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
162,82 €/ Unitéhors TVA
197,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026