Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4913

  • ERIKS:23769410
  • Fabricant:7316577015150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

132,40 €/ Unitéhors TVA

160,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
72 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

75,64 €/ Unitéhors TVA

91,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026