75,64 €/ Unitéhors TVA
91,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RNA 49 |
Diamètre intérieur | 72 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 69000 N |
Charge statique | 112000 N |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 3650 rpm |
132,40 €/ Unitéhors TVA
160,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026