Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4906

  • ERIKS:24004311
  • Fabricant:7316577015075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

45,40 €/ Unitéhors TVA

54,93 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

25,75 €/ Unitéhors TVA

31,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026