Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA4906-XL

  • ERIKS:11671520
  • Fabricant:4012802732580
Image 1
Ajouter à la liste

25,75 €/ Unitéhors TVA

31,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
17 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
28500 N
Charge statique
35500 N
Vitesse limite
12600 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse de référence
6900 rpm
Alternatives

45,40 €/ Unitéhors TVA

54,93 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026